Motion
40-2 SECTION DÉCALAGE

Diamond Chain Company
40-2 OFFSET SECTION

Maillon décalé - pas de 40 / 1/2 po, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00157762
N° MFR40-2 OFFSET SECTION
Prix40.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
40-2 OFFSET SECTION

Maillon décalé - pas de 40 / 1/2 po, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00157762
N° MFR40-2 OFFSET SECTION
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
Prix40.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40-2 SECTION DÉCALAGE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Pas transversal
    0.566 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT-5466
  • CUP_NON
    716647137435
  • Poids
    0.15 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif