Motion
40-4 LIEN CONN

Diamond Chain Company
40-4 CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00157768
N° MFR40-4 CONN LINK
Prix29.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
40-4 CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00157768
N° MFR40-4 CONN LINK
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
Votre prix29.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-40-4 SO CO LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-446604CL-08-P
  • CUP_NON
    716647124459
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif