Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne41 / 1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneRiveté
- Diamètre du rouleau0.306 po
- Largeur intérieure0.250 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.383 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.383 po
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantG-1341BA
- CUP_NON716647114931
- Poids0.03 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux