Motion
LIEN CONN 435 X 1/2

Diamond Chain Company
435 X 1/2 CONN LINK

Maillon de connexion - 435 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00157776
N° MFR435 X 1/2 CONN LINK
Prix11.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
435 X 1/2 CONN LINK

Maillon de connexion - 435 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00157776
N° MFR435 X 1/2 CONN LINK
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
Prix11.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNECTEUR 435 X 1/2 (AJUSTEMENT PAR PRESSION)

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    435 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.562 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.281 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.27 po
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-3235CL-18
  • CUP_NON
    716647167999
  • Poids
    0.09 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    435 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif