Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne435 / 1 po
- Type de lienMaillon de rouleau
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneMaillon de rouleau
- Diamètre du rouleau0.562 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/8 po
- Diamètre de la broche0.281 po
- Largeur totale de la chaîne1.27 po
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantA-8235
- CUP_NON716647133536
- Poids0.11 lb
- Numéro de chaîne et pas435 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux