A2050 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
A2050 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00157856
N° MFRA2050 OFFSET LINK
Prix12.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
A2050 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00157856
N° MFRA2050 OFFSET LINK
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
Votre prix12.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A2050 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    6
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039181008
  • Poids
    0.20 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    6
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues