50-6 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
50-6 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00157942
N° MFR50-6 OFFSET LINK
Prix93.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50-6 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00157942
N° MFR50-6 OFFSET LINK
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
Votre prix93.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50-6 SECTION DÉCALAGE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    5
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    4.449 po
  • Pas transversal
    0.71 po
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039173348
  • Poids
    0.31 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Résistance à la traction
    42300 lb
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    192/10 pi
  • Nombre de torons
    5
  • Capacité de charge utile
    6570 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues