C2120H  B1-S FIXER LIEN CONN

Diamond Chain Company
C2120H B1-S ATTACH CONN LINK

Maillon de connexion de fixation C-312392-16/00-1-P - Pas de 2120 / 3 po, Pièce jointe B-1, Pas double, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00158169
N° MFRC2120H B1-S ATTACH CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2120H B1-S ATTACH CONN LINK

Maillon de connexion de fixation C-312392-16/00-1-P - Pas de 2120 / 3 po, Pièce jointe B-1, Pas double, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00158169
N° MFRC2120H B1-S ATTACH CONN LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C-2120H B1-2 TROUS ATTACHENT LE MAILLON DU CONNECTEUR (SF)

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2120 / 3 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    B-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    2
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du trou
    0.391 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    1.562 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.095 po
  • Diamètre du rouleau
    7/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.27 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    2120 / 3 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647189465
  • Poids
    1.05 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif