C2100HK1 MAILLON DE CONNEXION

Tsubaki (UST)
C2100H K1 CONN LINK

Maillon de connexion de l’accessoire - Pas de 2100 / 2-1/2 po, Pièce jointe K-1, Pas double, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00158177
N° MFRC2100H K1 CONN LINK
Price$79.17/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2100H K1 CONN LINK

Maillon de connexion de l’accessoire - Pas de 2100 / 2-1/2 po, Pièce jointe K-1, Pas double, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00158177
N° MFRC2100H K1 CONN LINK
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
Votre prix79.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2100H K-1 CONN LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2100 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.323 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    1.312 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.950 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.922 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.150 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.810 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    K-1
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039198013
  • Poids
    0.71 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif