Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2120 / 3 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeB-2
- Type de lien de pièce jointePli - Deux côtés
- Construction de la chaîneGonflé
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous2
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Diamètre du trou0.391 po
- Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire1.095 po
- Diamètre du rouleau7/8 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Largeur intérieure1 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Largeur totale de la chaîne2.27 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas2120 / 3 po
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- CUP_NON716647197699
- Poids1.23 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation