Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2100 / 2-1/2 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeS1-2
- Type de lien de pièce jointeDroit - Un côté
- Construction de la chaîneGonflé
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous2
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire1.982 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Diamètre de la broche3/8 po
- Largeur intérieure3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.187 po
- Largeur totale de la chaîne1.86 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas2100 / 2-1/2 po
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- CUP_NON716647168095
- Poids0.61 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation