Motion
60-6 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
60-6 CONN LINK

Lien de connexion - 60 / 3/4 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158231
N° MFR60-6 CONN LINK
Prix48.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60-6 CONN LINK

Lien de connexion - 60 / 3/4 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158231
N° MFR60-6 CONN LINK
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
Votre prix48.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60-6 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.030 po
  • Diamètre de la broche
    0.090 po
  • Largeur totale de la chaîne
    5.606 po
  • Série
    25
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039173379
  • Poids
    0.004 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues