Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne25 / 1/4 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeB-2
- Type de lien de pièce jointePli - Un côté
- Construction de la chaînePince à ressort
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous1
- Diamètre du trou1/8 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire0.18 po
- Diamètre du rouleau0.13 po
- Diamètre de la broche0.09 po
- Largeur intérieure1/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.238 po
- Largeur totale de la chaîne0.37 po
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647168712
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation