60-2DL  RIV
Chaîne à rouleaux - série standard, 60 / 3/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI00158266
N° MFR60-2DL RIV
Prix1,435.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série standard, 60 / 3/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI00158266
N° MFR60-2DL RIV
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
Prix1,435.29 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 60-2DL
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.11 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Résistance à la traction
    14800 lb
  • Pas transversal
    0.897 po
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XDL-5233-010
  • Poids
    1.85 lb
  • CUP_NON
    716647461615
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif