Motion
25-2SS LIEN CONN

Tsubaki (UST)
25-2SS CONN LINK

Lien de connexion - 25 / 1/4 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00158279
N° MFR25-2SS CONN LINK
Prix27.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
25-2SS CONN LINK

Lien de connexion - 25 / 1/4 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00158279
N° MFR25-2SS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25-2SS LIEN DE CONN INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.230 po
  • Diamètre de la broche
    0.090 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.390 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    25
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187567
  • Poids
    0.004 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Hauteur de la plaque
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif