Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier inoxydable
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure5/16 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur totale de la chaîne1.29 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Résistance à la traction6000 lb
- Pas transversal0.566 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantXAP-5466-D-010
- Poids0.82 lb
- CUP_NON716647379682
- Type de produitChaîne à rouleaux