Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier inoxydable
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne1.6 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction9400 lb
- Pas transversal0.713 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantXAP-5550-D-010
- Poids1.35 lb
- CUP_NON716647382064
- Type de produitChaîne à rouleaux