60-2SS  RIV
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, riveté, 2 brin(s), matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00158305
N° MFR60-2SS RIV
Prix305.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, riveté, 2 brin(s), matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00158305
N° MFR60-2SS RIV
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
Votre prix305.27 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-60-2RAP-10FT
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.01 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Résistance à la traction
    13500 lb
  • Pas transversal
    0.897 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XAP-5233-D-010
  • Poids
    2.03 lb
  • CUP_NON
    716647382071
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif