Aperçu
Description du fabricant
DMD-40-2 SC CO LINK AP
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur totale de la chaîne1.29 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de catalogue du fabricantCAP-446602CL-08-P
- CUP_NON716647382095
- Poids0.03 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité