80-5 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
80-5 CONN LINK

Lien de connexion - 80 / 1 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158340
N° MFR80-5 CONN LINK
Prix54.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80-5 CONN LINK

Lien de connexion - 80 / 1 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158340
N° MFR80-5 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80-5 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    6
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    6.020 po
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039173300
  • Poids
    0.82 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    6
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues