LIEN CONN SS 50 HP

Tsubaki (UST)
50 HP SS CONN LINK

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, goupille creuse, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00158347
N° MFR50 HP SS CONN LINK
Prix25.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50 HP SS CONN LINK

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, goupille creuse, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00158347
N° MFR50 HP SS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIEN CONN SS 50 HP

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    6
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.855 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039183125
  • Poids
    0.82 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    6
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues