Motion
LIEN OFFSET 50SS HP

Tsubaki (UST)
50SS HP OFFSET LINK

Maillon de décalage - Pas de 50 / 5/8 po, goupille creuse, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00158352
N° MFR50SS HP OFFSET LINK
Prix70.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50SS HP OFFSET LINK

Maillon de décalage - Pas de 50 / 5/8 po, goupille creuse, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00158352
N° MFR50SS HP OFFSET LINK
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
Votre prix70.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIEN OFFSET SS 50 CH

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    5
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.855 po
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039183132
  • Poids
    1.32 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    5
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues