50-6  RIV
Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 6 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00158369
N° MFR50-6 RIV
Prix270.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 6 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00158369
N° MFR50-6 RIV
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
Votre prix270.34 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT RIV 50-6
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    6
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Nombre de liens
    192/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Largeur totale de la chaîne
    4.449 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    6590 lb
  • Résistance à la traction
    42300 lb
  • Pas transversal
    0.71 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    4.34 lb
  • CUP_NON
    097039173324
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    6
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues