100-5 LIEN OFFSET

Diamond Chain Company
100-5 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00158382
N° MFR100-5 OFFSET LINK
Prix461.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
100-5 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00158382
N° MFR100-5 OFFSET LINK
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
Prix461.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-100-5 LIEN DE DÉSACTIVATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    5
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.188 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Largeur totale de la chaîne
    7.38 po
  • Pas transversal
    1.408 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-747005-P
  • CUP_NON
    716647549146
  • Poids
    1.46 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif