Motion
80-2SS LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
80-2SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00158394
N° MFR80-2SS OFFSET LINK
Prix217.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80-2SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00158394
N° MFR80-2SS OFFSET LINK
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
Votre prix217.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80-2SS LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    5
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.406 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187505
  • Poids
    2.29 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    5
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues