Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne750 / 3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne1.11 po
- Numéro de catalogue du fabricantC-420133CL-18-P
- CUP_NON716647123421
- Poids0.05 lb
- Numéro de chaîne et pas750 / 3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux