Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre6
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1560 po
- Diamètre de la broche0.3750 po
- Hauteur de la plaque1.1660 po
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Résistance à la traction144000 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant323903
- Poids15.16 lb
- Numéro CUP du fabricant662288459743
- CUP_NON662288459743
- Poids par pied15.16 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux