CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 120HS

Diamond Chain Company
120HS COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00158449
N° MFR120HS COT ROLLER CHAIN
Prix165.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
120HS COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00158449
N° MFR120HS COT ROLLER CHAIN
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
Prix165.64 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-120HS-1C-10FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Acier
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.27 po
  • Diamètre du rouleau
    7/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    41000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-310192-010
  • Poids
    4.13 lb
  • CUP_NON
    716647352500
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif