140HS  RIV
Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00158453
N° MFR140HS RIV
Prix149.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00158453
N° MFR140HS RIV
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
Prix149.78 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 140HS
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Acier
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/4 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.44 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    56000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-110194-70P
  • Poids
    5.38 lb
  • CUP_NON
    716647314737
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif