Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.000 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.663 po
- Diamètre de la broche1/2 po
- Largeur totale de la chaîne2.44 po
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantC-310194CL-18-P
- CUP_NON716647435012
- Poids0.71 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux