100-6 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
100-6 CONN LINK

Lien de connexion - 100 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00158461
N° MFR100-6 CONN LINK
Price$121.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100-6 CONN LINK

Lien de connexion - 100 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00158461
N° MFR100-6 CONN LINK
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
Votre prix121.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100-6 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Série
    120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039175748
  • Poids
    1.12 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif