Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Spécification du matérielAcier
- Largeur intérieure1-1/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.281 po
- Diamètre de la broche0.562 po
- Largeur totale de la chaîne2.86 po
- Diamètre du rouleau1-1/8 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction70000 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-130198-010
- Poids7.04 lb
- CUP_NON716647282227
- Type de produitChaîne à rouleaux