160HS CONN LINK (PRESSER AJUSTEMENT)

Diamond Chain Company
160HS CONN LINK (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158464
N° MFR160HS CONN LINK (PRESS FIT)
Prix80.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
160HS CONN LINK (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158464
N° MFR160HS CONN LINK (PRESS FIT)
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
Votre prix80.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-160HS-1 CT CO LINK P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.9 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.86 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-330198CL-18-P
  • CUP_NON
    716647435128
  • Poids
    1.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif