Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.000 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.663 po
- Diamètre de la broche1/2 po
- Largeur totale de la chaîne2.33 po
- Numéro de catalogue du fabricantC-315474CL-18-P
- CUP_NON716647169207
- Poids0.63 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux