Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse Spécialement conçues pour les entraînements d’équipement mobile où le lourd et la torsion expérimentés dans le entraînement nécessitent une chaîne avec des capacités de désalignement angulaire et latéral supérieures à la moyenne. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne160 / 2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.1250 po
- Largeur intérieure1.2500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.8660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2500 po
- Diamètre de la broche0.5620 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricantMT160 C/L C/P P/F
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288456032
- CUP_NON662288456032
- Poids1.05 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Hauteur de la plaque1.8660 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux