40LG CONN LINK (PRESSER AJUSTEMENT)

Diamond Chain Company
40LG CONN LINK (PRESS FIT)

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158628
N° MFR40LG CONN LINK (PRESS FIT)
Prix9.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
40LG CONN LINK (PRESS FIT)

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158628
N° MFR40LG CONN LINK (PRESS FIT)
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
Votre prix9.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-40LG-1 CT CO LINK P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Diamètre de la broche
    0.136 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.77 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CLG-3466CL-18-P
  • CUP_NON
    716647435487
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif