MAILLON DE RACCORD 50LG , PINCE SPR, AJUSTEMENT PAR PRESSION

Diamond Chain Company
50LG CONN LINK,SPR CLP,PRESS FIT

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po Pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI00158640
N° MFR50LG CONN LINK,SPR CLP,PRESS FIT
Prix10.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
50LG CONN LINK,SPR CLP,PRESS FIT

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po Pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI00158640
N° MFR50LG CONN LINK,SPR CLP,PRESS FIT
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
Votre prix10.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-50LG-1 SO CO LINK P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Diamètre de la broche
    0.172 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.9 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CLG-4550CL-18-P
  • CUP_NON
    716647116010
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif