Aperçu
Description du fabricant
120-6 COT CHAÎNE À ROULEAU SF
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre6
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1870 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Hauteur de la plaque1.4000 po
- Diamètre du rouleau0.8750 po
- Résistance à la traction204000 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant323904
- Poids22.76 lb
- Numéro CUP du fabricant662288459750
- CUP_NON662288459750
- Poids par pied22.76 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité