120H2CX10 pi

Renold
120H2CX10 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00158726
N° MFR120H2CX10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
120H2CX10 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00158726
N° MFR120H2CX10 ft
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU 120H-2 COT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    2
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.99 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.41 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.22 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Largeur totale de la chaîne
    4.13 po
  • Diamètre du rouleau
    0.88 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, spécification API 7F, ISO 606
  • Résistance à la traction
    72400 lb
  • Pas transversal
    1.92 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Poids
    4.30 lb
  • CUP_NON
    673766040513
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues