Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 100H-3
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités de colis
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.7500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.1660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1870 po
- Diamètre de la broche0.3750 po
- Longueur de la goupille4.7670 po
- Hauteur de la plaque1.1660 po
- Largeur totale de la chaîne4.7670 po
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction72000 lb
- Pas transversal1.5390 po
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Taille de la chaîne1.2500 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant371927
- Poids8.60 lb
- Numéro CUP du fabricant662288860273
- CUP_NON662288860273
- Poids par pied8.6 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité