Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2190 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Hauteur de la plaque1.4000 po
- Diamètre du rouleau0.8750 po
- Résistance à la traction102000 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant371938
- Poids12.60 lb
- Numéro CUP du fabricant662288860280
- CUP_NON662288860280
- Poids par pied12.6 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux