120H-3 CONN LINK (PRESSER AJUSTEMENT)

Diamond Chain Company
120H-3 CONN LINK (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158789
N° MFR120H-3 CONN LINK (PRESS FIT)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
120H-3 CONN LINK (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158789
N° MFR120H-3 CONN LINK (PRESS FIT)
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120H-3 CONN LINK (PRESSER AJUSTEMENT)

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur totale de la chaîne
    6.13 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    Spécification API 7F, ASME/ANSI 60
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-319203CL-18
  • CUP_NON
    716647198542
  • Poids
    1.28 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif