140H-2R  10.21 pi

Morse (RRX)
140H-2R 10.21 ft

371948 Roller Chain - Heavy Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10.21 ft Length
N° D’ARTICLE MI00158795
N° MFR140H-2R 10.21 ft
Prix847.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
140H-2R 10.21 ft

371948 Roller Chain - Heavy Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10.21 ft Length
N° D’ARTICLE MI00158795
N° MFR140H-2R 10.21 ft
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
Prix847.92 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 140H-2
  • Qualité et performance inégalées
  • Dépasse largement les normes de performance ANSI
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Prix par pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10.21 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque
    1.6340 po
  • Diamètre du rouleau
    1.0000 po
  • Résistance à la traction
    92000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    371948
  • Poids
    10.58 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288860242
  • CUP_NON
    662288860242
  • Poids par pied
    10.58 lb
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif