Motion
160 H-2 CONN LINK (AJUSTEMENT PAR PRESSION)

Diamond Chain Company
160 H-2 CONN LINK (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158810
N° MFR160 H-2 CONN LINK (PRESS FIT)
Prix101.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
160 H-2 CONN LINK (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158810
N° MFR160 H-2 CONN LINK (PRESS FIT)
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
Votre prix101.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-160H-2 CT CO LINK P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.9 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    5.3 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    Spécification API 7F, ASME/ANSI 60
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-6398CL-18-P
  • CUP_NON
    716647435418
  • Poids
    1.97 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif