Motion
160H-2 LIEN CONN

Renold
160H-2 CONN LINK

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158814
N° MFR160H-2 CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
160H-2 CONN LINK

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158814
N° MFR160H-2 CONN LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160H-2 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.130 po
  • Largeur intérieure
    1.240 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.88 po
  • Diamètre de la broche
    0.56 po
  • Largeur totale de la chaîne
    5.13 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    ANSI B29.1M
  • CUP_NON
    6623900528531
  • Poids
    1.98 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues