Motion
200H-2 CL
Maillon de raccordement - 200 / 2-1/2 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158824
N° MFR200H-2 CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de raccordement - 200 / 2-1/2 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158824
N° MFR200H-2 CL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200H-2 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • CUP_NON
    716647267286
  • Poids
    5.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif