Motion
200H-2 C/L C/P P/F

Morse (RRX)
200H-2 C/L C/P P/F

Maillon de connexion 144841 - Pas de 200 / 2-1/2 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158826
N° MFR200H-2 C/L C/P P/F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
200H-2 C/L C/P P/F

Maillon de connexion 144841 - Pas de 200 / 2-1/2 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158826
N° MFR200H-2 C/L C/P P/F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200H-2 LIEN CONN
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
  • Dépasse largement les normes de performance ANSI
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.3750 po
  • Diamètre de la broche
    0.7810 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    144841
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288563006
  • CUP_NON
    662288563006
  • Poids
    4.41 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Hauteur de la plaque
    2.3340 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif