Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne200 / 2-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre3
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau1.5620 po
- Largeur intérieure1.5000 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.3340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.3750 po
- Diamètre de la broche0.7810 po
- Largeur totale de la chaîne3.0000 po
- Taille de la chaîne200
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant200H-3 O/L
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288561163
- CUP_NON662288561163
- Poids8.39 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux