Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10.21 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure1.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.6340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2500 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Longueur de la goupille2.2410 po
- Largeur totale de la chaîne2.2410 po
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction46000 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Taille de la chaîne1.7500 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Poids5.60 lb
- Numéro CUP du fabricant662288455806
- CUP_NON662288455806
- Type de produitChaîne à rouleaux