Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure1.2500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.8660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2810 po
- Diamètre de la broche0.5620 po
- Longueur de la goupille2.6460 po
- Largeur totale de la chaîne2.6460 po
- Diamètre du rouleau1.1250 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction58000 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Taille de la chaîne2.0000 po
- Largeur du rouleau1.2500 po
- Page de produit du fabricant
- Poids7.07 lb
- Numéro CUP du fabricant662288455820
- CUP_NON662288455820
- Type de produitChaîne à rouleaux